Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3/8 standard
Détails
- MesureEntrée du compteur
- Type de tuyauterieCoude
- Norme de filetageCompteur en entrée
Aperçu
- Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
- Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Pression de service maximum 1MPa
- Commande d'entrée ou de sortie du compteur
- Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
- Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces