Motion
AV5000-N06G-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
AV5000-N06G-5DZ

SOUPAPE DE DÉMARRAGE SOUPLE
N° D’ARTICLE MI04558839
N° MFRAV5000-N06G-5DZ
Prix221.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AV5000-N06G-5DZ

SOUPAPE DE DÉMARRAGE SOUPLE
N° D’ARTICLE MI04558839
N° MFRAV5000-N06G-5DZ
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
Prix221.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    128 mm
  • Longueur totale
    175 mm
  • Largeur totale
    74 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    113 (P à A) mm2, 132 (A à R) mm2
  • Direction du débit
    De gauche à droite
  • Jauge incluse
    Jauge incluse
  • Type de remplacement manuel
    Type de poussée non verrouillable (affleurant)
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS
  • Suppression des surtensions incluse
    Détecteur de surtension avec lumière

Aperçu

Description du fabricant
AV5000-N06G-5DZ SOUPAPE DE DÉMARRAGE SOUPLE
  • Connectivité modulaire avec composants FRL
  • Tensions disponibles : 12, 24VDC; 100, 110~120, 200, 220VAC
  • Grande zone de débit efficace
  • Options d’entrée électrique : passe-fils, connecteurs DIN
  • Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

Les clients ont également acheté