Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale128 mm
- Longueur totale161 mm
- Largeur totale74 mm
Détails
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv122 (1 (P) à 2 (A)) mm2, 141 (2 (A) à 3 (R)) mm2
- Direction du débitDe gauche à droite
- Jauge incluseJauge incluse
- Type de remplacement manuelType de poussée non verrouillable (affleurant)
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde3.4 à 50 Hz W
- Tension d'alimentation du solénoïde110 à 120 V c.a. (50/60 Hz)
- Normes respectéesOSHA
- Suppression des surtensions incluseDétecteur de surtension avec lumière
Aperçu
- Vanne à démarrage progressif avec fonction de verrouillage
- Connectivité modulaire avec composants FRL
- Options d’entrée électrique : connecteur DIN, connecteur M12
- La LVA est un dispositif d’isolation de l’énergie, il ne s’agit pas d’un dispositif d’arrêt d’urgence