Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Hauteur totale160 mm
- Longueur totale40 mm
- Largeur totale52 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Poids0.78 lb
Details
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Options de bolBol en polycarbonate avec protection
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieTI
Aperçu
Description du fabricant
RÉGULATEUR DE SÈVE DE BRUME AWD20-N01CE-CZ MICRO
- Régulateur modulaire de séparateur de micro brouillard
- Filtration : 0.01µm
- Taille du corps : 1/8, 3/8, 1/2
- Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
- Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité