Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Hauteur totale114 mm
- Longueur totale423 mm
- Largeur totale114 mm
- Taille du port1/2 BSPP
- Force de traction à 100 lb/po25003 N
- Force de poussée à 100 lb/po25498 N
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M20x1.5
- Taille de la tige30 mm
- Accident vasculaire cérébral190 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe modèle C95S est de gros calibre ISO, VDMA24562 interchangeable et utilise une construction de tirant. En plus des coussins standard, de la bande d’usure et du verrouillage, le C95S utilise une conception de coussin « flottant » qui améliore grandement le fonctionnement.
- Joint flottant du coupleur d'alignementJAH50-20-150
- Joint à rotule du support pivotant inclinéES5100
- Support pivotant en angle uniE5100
- Montage sur manille amovible Mp2D5100, DS5100 (pour accessoire ES)
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)C5100
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œilCR5100
- Montage à bride - MF1/MF2F5100
- Fixations au pied - MS1L5100
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationSans lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement7 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 158 °F
- Options inclusesXC18 - Orifice de tuyauterie de finition NPT
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeAcier GKM20-40
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCS95-100
- SérieC95S
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle KJ20D
- Normes respectéesISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
Aperçu
- Conforme aux normes ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
- Grand alésage (125~250mm)
- Courses standard jusqu'à 2400mm (selon la taille de l'alésage)
- Tige en acier inoxydable
- Capacité d’interrupteur automatique