Motion
CDG5EA32SR-200

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA32SR-200

CG5 CDG5EA32SR-200 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI04560414
N° MFRCDG5EA32SR-200
Price$144.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA32SR-200

CG5 CDG5EA32SR-200 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI04560414
N° MFRCDG5EA32SR-200
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
Price$144.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA32SR-200 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique