Motion
CDG5EA40TNSR-75

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA40TNSR-75

CG5 CDG5EA40TNSR-75 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04560416
N° MFRCDG5EA40TNSR-75
Prix146.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA40TNSR-75

CG5 CDG5EA40TNSR-75 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04560416
N° MFRCDG5EA40TNSR-75
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
Prix146.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA40TNSR-75 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good