Motion
CDG5EA50SR-50

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50SR-50

CG5 CDG5EA50SR-50 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04560419
N° MFRCDG5EA50SR-50
Prix195.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50SR-50

CG5 CDG5EA50SR-50 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04560419
N° MFRCDG5EA50SR-50
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
Prix195.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    79.8 mm
  • Longueur totale
    274 mm
  • Largeur totale
    106.5 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA50SR-50
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good