Motion
CDG5EA50SV-75

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50SV-75

CG5 CDG5EA50SV-75 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04560420
N° MFRCDG5EA50SV-75
Prix257.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50SV-75

CG5 CDG5EA50SV-75 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04560420
N° MFRCDG5EA50SV-75
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
Prix257.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    79.8 mm
  • Longueur totale
    299 mm
  • Largeur totale
    106.5 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA50SV-75 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon