Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale50 mm
- Longueur totale171 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tigeM8x1.25
- Taille de la tige / FiletageM8x1.25 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageMontage à bride
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCG5
- Normes respectéesClasse JIS 2