Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4 mm
- Longueur du fil de connexionLongueur de 0.5 m avec connecteur à M8-3 broches
- Hauteur totale14.5 mm
- Longueur totale44 mm
- Largeur totale14 mm
- Taille du portM3x0.5
- Force de traction à 100 lb/po26.6 N
- Force de poussée à 100 lb/po28.8 N
- Taille de la tige2 mm
- Taille de la tige / FiletageTige de 2 mm / Filetage ISO M2x0.4
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Changement automatiqueInclus
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCJP2
- Piston magnétiqueIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.15 MPa
- Type de montageDe base
- Nombre de commutateurs1
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve à Mpa1
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCJP2
- Modèle de commutateurM9P