Motion
CDJP2T10-20D-A90

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2T10-20D-A90

Pin-cylindre - série CJP2 , alésage 10 mm, course 20 mm, montage à tourillon, tige unique, tige 5 mm / filetage ISO M4x0.7 , double action
N° D’ARTICLE MI04560695
N° MFRCDJP2T10-20D-A90
Price$101.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2T10-20D-A90

Pin-cylindre - série CJP2 , alésage 10 mm, course 20 mm, montage à tourillon, tige unique, tige 5 mm / filetage ISO M4x0.7 , double action
N° D’ARTICLE MI04560695
N° MFRCDJP2T10-20D-A90
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
Price$101.87/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur de 0.5 m
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Longueur totale
    64.5 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Force de traction à 100 lb/po2
    46.2 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    55 N
  • Taille de la tige
    5 mm
  • Taille de la tige / Filetage
    Tige de 5 mm / Filetage ISO M4x0.7
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Details

  • Changement automatique
    Inclus
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CJP2
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.6 MPa
  • Type de montage
    Tourillon
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à goupille
  • Pression d’épreuve à Mpa
    1
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Modèle de commutateur
    A90

Aperçu

Description du fabricant
CDJP2T10-20D-A90