Motion
CDLQA40-75D-B-A73L

SMC
CDLQA40-75D-B-A73L

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, diamètre de 40 mm, course de 75 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04560786
N° MFRCDLQA40-75D-B-A73L
Prix381.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
CDLQA40-75D-B-A73L

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, diamètre de 40 mm, course de 75 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04560786
N° MFRCDLQA40-75D-B-A73L
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
Prix381.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Force de maintien
    629 N
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    155.5 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    739 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    880 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de cylindres compacts C(D)LQ offre une prévention contre les chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
  • Changement automatique
    A73 - Rouge, V c.c. <gt/>5, <gt/>24, V c.a. <lt/>100, DEL, Fil de connexion, Vertical
  • Type de cylindre compact
    Verrouillage
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CLQ
  • Verrouiller la pression de démarrage
    +0.05 MPa
  • Direction de verrouillage
    Une direction
  • Méthode de verrouillage
    Verrouillage du ressort
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLQ
  • Déverrouillage de la pression
    +0.2 MPa

Aperçu

Description du fabricant
CD40-75D-B-A73L CYLINDRES, COMPACT AVEC VERROU
  • Profil bas avec unité de verrouillage compacte
  • Deux types de montage
  • Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
  • La direction de verrouillage peut être sélectionnée
  • Déverrouillage manuel facile

Vous pourriez également aimer