Motion
CDLQA63TN-100D-F-F79S

SMC
CDLQA63TN-100D-F-F79S

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, diamètre de 63 mm, course de 100 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04560788
N° MFRCDLQA63TN-100D-F-F79S
Prix472.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
CDLQA63TN-100D-F-F79S

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, diamètre de 63 mm, course de 100 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04560788
N° MFRCDLQA63TN-100D-F-F79S
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
Prix472.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Force de maintien
    1559 N
  • Hauteur totale
    77 mm
  • Longueur totale
    192 mm
  • Largeur totale
    77 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1960 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    2180 N
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de cylindres compacts C(D)LQ offre une prévention contre les chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
  • Changement automatique
    F79 - Solide, Usage général, NPN 3 fils, Fil conducteur, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Verrouillage
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CLQ
  • Verrouiller la pression de démarrage
    +0.05 MPa
  • Direction de verrouillage
    Une direction
  • Méthode de verrouillage
    Verrouillage du ressort
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Nombre de commutateurs automatiques
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLQ
  • Déverrouillage de la pression
    +0.2 MPa

Aperçu

Description du fabricant
CD63TN-100D-F-F79S CYL, COMPACT AVEC
  • Profil bas avec unité de verrouillage compacte
  • Deux types de montage
  • Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
  • La direction de verrouillage peut être sélectionnée
  • Déverrouillage manuel facile

Vous pourriez également aimer