Motion
CDLQA63TN-35DM-B

SMC
CDLQA63TN-35DM-B

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, diamètre de 63 mm, course de 35 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04560789
N° MFRCDLQA63TN-35DM-B
Prix381.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
CDLQA63TN-35DM-B

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, diamètre de 63 mm, course de 35 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04560789
N° MFRCDLQA63TN-35DM-B
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
Prix381.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de cylindres compacts C(D)LQ offre une prévention contre les chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
  • Type de cylindre compact
    Verrouillage
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CLQ
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLQ

Aperçu

Description du fabricant
CDLQA63TN-35DM-B
  • Profil bas avec unité de verrouillage compacte
  • Deux types de montage
  • Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
  • La direction de verrouillage peut être sélectionnée
  • Déverrouillage manuel facile

Vous pourriez également aimer