Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Force de maintien335 N
- Hauteur totale57 mm
- Longueur totale1005.5 mm
- Largeur totale70 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tigeM10x1.25
- Taille de la tige / FiletageM10x1.25 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral800 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Verrouiller la pression de démarrage<lt/>0.20 MPa
- Direction de verrouillageLes deux directions
- Méthode de verrouillageVerrouillage du ressort
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.08 MPa
- Type de montagePied axial
- Plage de pression de fonctionnement+0.08 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieGNC
- Normes respectéesClasse JIS 2
- Déverrouillage de la pression<gt/>0.25 MPa