Motion
CDQSB25-50D-M9BVL

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB25-50D-M9BVL

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04561905
N° MFRCDQSB25-50D-M9BVL
Prix150.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB25-50D-M9BVL

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04561905
N° MFRCDQSB25-50D-M9BVL
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
Prix150.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à double action de la bouteille compacte à tige unique CQS est disponible pour les applications de cylindres de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses longues standard (jusqu'à 300mm) dans quatre tailles d'alésage de 12 à 25mm. Les versions à course longue intègrent une bande d'usure et un piston plus épais pour répondre aux besoins accrus des roulements plus longs. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Changement automatique
    M9BV - Solide, universel, 2 fils, vertical
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSB25-50D-M9BVL CYLINDRE, COMPACT
  • Tige simple standard à double action
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer