Motion
CDQSKB25-50DM

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKB25-50DM

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04561931
N° MFRCDQSKB25-50DM
Prix64.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKB25-50DM

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04561931
N° MFRCDQSKB25-50DM
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
Prix64.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    281 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    344 N
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à double action de la tige non rotative unique CQSK du cylindre compact est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQSK offre des courses standard allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSKB25-50DM CYLINDRES, COMPACTS, NON ROTATIFS
  • Tige non rotative
  • Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
  • Courses : 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant, les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer