Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale75 mm
- Largeur totale36 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2165 N
- Force de poussée à 100 lb/po2165 N
- Taille de la tigeM8x1.25
- Taille de la tige / FiletageM8x1.25 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa version double tige à double action du cylindre compact du CQS est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageTrous traversants
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige double
- SérieCQS
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Tiges aux deux extrémités du cylindre
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pied, bride
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion