Motion
CDQSYB25-10DCM

SMC CORP OF AMERICA
CDQSYB25-10DCM

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04561943
N° MFRCDQSYB25-10DCM
Prix66.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSYB25-10DCM

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04561943
N° MFRCDQSYB25-10DCM
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
Prix66.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    65 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    264 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    344 N
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’option de cylindre lisse CQSY, à tige unique, version à double action du cylindre compact est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQSY est parfait pour les applications à basse vitesse ou à basse pression ou pour un actionnement en douceur à basse vitesse. Le CQSY offre des courses standard allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSYB25-10DCM CYLINDRE, COMPACT
  • Pression de service minimum 0.01 à 0.03 MPa
  • Le fonctionnement en douceur peut être maintenu même à basse vitesse (5mm/s)
  • La faible friction bidirectionnelle permet un fonctionnement en douceur pendant l’extension et la rétraction du cylindre
  • Fonctionnement en douceur avec moins d’adhérence et de glissement
  • La pression peut être contrôlée quelle que soit sa direction