Motion
CG5BN20SR-20
CG5 CG5BN20SR-20 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04562487
N° MFRCG5BN20SR-20
Prix50.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG5 CG5BN20SR-20 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04562487
N° MFRCG5BN20SR-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    138 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    M8x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M8x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CG5BN20SR-20 CG5, ACIER INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon