Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Taille du cylindreStandard
- Longueur totale218 mm
- Largeur totale47 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tigeM14x1.5
- Taille de la tige / FiletageM14x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageMontage de base
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCG5
- Normes respectéesClasse JIS 2
Aperçu
- Cylindre CG5-S à double action, tige unique
- Toutes les pièces externes en acier inoxydable
- Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Capacité d’interrupteur automatique