Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale123.6 mm
- Longueur totale469 mm
- Largeur totale144.5 mm
- Taille du port3/8 NPT
- Taille de la tigeM22x1.5
- Taille de la tige / FiletageM22x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral178 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageMontage de la manille
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCG5
- Normes respectéesClasse JIS 2