Motion
CG5FN25SR-50
CG5 CG5FN25SR-50 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04562598
N° MFRCG5FN25SR-50
Prix76.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG5 CG5FN25SR-50 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04562598
N° MFRCG5FN25SR-50
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
Prix76.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    176.5 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CG5FN25SR-50
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon