Motion
CG5LA100TNSR-500

SMC CORP OF AMERICA
CG5LA100TNSR-500

CG5 CG5LA100TNSR-500 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI04562607
N° MFRCG5LA100TNSR-500
Price$649.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG5LA100TNSR-500

CG5 CG5LA100TNSR-500 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI04562607
N° MFRCG5LA100TNSR-500
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
Price$649.25/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    125 mm
  • Longueur totale
    716 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Taille de la tige
    M26x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M26x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Details

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CG5LA100TNSR-500
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique