Motion
CJ1B4-10SU3
CYL, BROCHE
N° D’ARTICLE MI04562738
N° MFRCJ1B4-10SU3
Prix11.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYL, BROCHE
N° D’ARTICLE MI04562738
N° MFRCJ1B4-10SU3
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
Prix11.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 mm
  • Hauteur totale
    5 mm
  • Longueur totale
    49 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Taille du port
    Tube de 3 mm
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1.47 MPa
  • Taille de la tige
    2 mm
  • Taille de la tige / Filetage
    Tige de 2 mm / Filetage ISO M2x0.4
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 mm

Détails

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CJ1
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.3 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C °F
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    1.05
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CJ1

Aperçu

Description du fabricant
CJ1B4-10SU3 CYL, GOUPILLE
  • Cylindre pneumatique
  • Action unique, rappel par ressort
  • Taille de l’alésage : 2.5mm, 4mm
  • Montage : de base
  • Non compatible avec les commutateurs

Vous pourriez également aimer