Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage63 mm
- Hauteur totale101 mm
- Largeur totale130 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M18x1.5
- Taille de la tige20 mm
- Accident vasculaire cérébral120 mm
Details
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBride (tige), MF1
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Options inclusesPositionneur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Manille de tigeY-05M
- Œillet de tigeI-05M
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-05
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCPA2
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE DE POSITIONNEMENT CPA2F63-120
- Le positionnement du cylindre en proportion du signal d’entrée (pression d’air) est possible
- Fonction de correction : retourne à la position de réglage initiale même lorsque la position s’écarte en raison des variations de charge
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité