Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Accident vasculaire cérébral35 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Type de montageDouble épaule
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeHomme
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2
Aperçu
- Double action, tige unique, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Capacité d’interrupteur automatique