Motion
CRB1BW50-100D

SMC CORP OF AMERICA
CRB1BW50-100D

Actionneur rotatif sans taille de corps d’aimant 50 mm Montage de base
N° D’ARTICLE MI04563803
N° MFRCRB1BW50-100D
Prix233.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CRB1BW50-100D

Actionneur rotatif sans taille de corps d’aimant 50 mm Montage de base
N° D’ARTICLE MI04563803
N° MFRCRB1BW50-100D
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
Prix233.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50 mm
  • Hauteur totale
    67 mm
  • Longueur totale
    129 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Double palette rotative
  • Angle de rotation
    100 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Aucun
  • Force axiale maximale
    196 N
  • Force radiale maximale
    245 N
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Plage de vitesse de rotation
    0.1 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CRB1BW50-100D ACTIONNEUR, ROTATIF,
  • Actionneur rotatif de nouveau style, type aube
  • Corps compact et peu encombrant
  • Applications de montage direct possibles
  • Très fiable
  • Ports latéraux et axial du corps
  • Positions de montage sans restriction de l’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon