Spécifications
Dimensions
- Taille du corps80 mm
- Hauteur totale95 mm
- Longueur totale167 mm
- Largeur totale110 mm
- Port 1 taille/type1/4 NPT femelle
Détails
- Type d’actionneurDouble palette rotative
- Angle de rotation90 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantAucun
- Force axiale maximale490 N
- Force radiale maximale490 N
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Plage de vitesse de rotation0.1 à 1 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Actionneur rotatif de nouveau style, type aube
- Corps compact et peu encombrant
- Applications de montage direct possibles
- Très fiable
- Ports latéraux et axial du corps
- Positions de montage sans restriction de l’interrupteur automatique