Motion
CRB1LK100-180S-XN

SMC CORP OF AMERICA
CRB1LK100-180S-XN

Actionneur rotatif sans aimant, taille de corps 100 mm, montage au pied
N° D’ARTICLE MI04563808
N° MFRCRB1LK100-180S-XN
Prix652.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CRB1LK100-180S-XN

Actionneur rotatif sans aimant, taille de corps 100 mm, montage au pied
N° D’ARTICLE MI04563808
N° MFRCRB1LK100-180S-XN
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
Prix652.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    100 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Aucun
  • Force axiale maximale
    539 N
  • Force radiale maximale
    588 N
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Plage de vitesse de rotation
    0.1 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CRB1LK100-180S-XN ACTIONNEUR, ROTATIF,

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon