Motion
CRB2BW40-90S
Actionneur rotatif à aube simple - Double arbre, montage de base, angle de rotation de 90 °, taille de corps de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04563819
N° MFRCRB2BW40-90S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur rotatif à aube simple - Double arbre, montage de base, angle de rotation de 90 °, taille de corps de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04563819
N° MFRCRB2BW40-90S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Port 1 taille/type
    M5 x 0.8 femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Force axiale maximale
    40 N
  • Force radiale maximale
    60 N
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Plage de vitesse de rotation
    0.07 à 0.5 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CRB2BW40-90S

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon