Motion
CRQ2BS20TN-90C

SMC CORP OF AMERICA
CRQ2BS20TN-90C

ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT
N° D’ARTICLE MI04563835
N° MFRCRQ2BS20TN-90C
Prix290.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CRQ2BS20TN-90C

ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT
N° D’ARTICLE MI04563835
N° MFRCRQ2BS20TN-90C
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
Prix290.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    59 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT
  • Taille de l’arbre
    10 mm

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    90 °
  • Angle du coussin
    40 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Arbre simple
  • Plage de couple
    0.37 à 3.66 N-m

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT CRQ2BS20TN-90C
  • Profil bas
  • Les arbres simple et double sont disponibles dans toutes les tailles
  • Les interrupteurs automatiques 2 peuvent être montés du même côté
  • Plage de réglage de l’angle rotatif : 350° à 370°
  • Les options comprennent l’aimant, le type d’arbre, le style de filetage de l’orifice et le coussin d’air