Motion
CRQ2BS40TN-90C

SMC CORP OF AMERICA
CRQ2BS40TN-90C

ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT
N° D’ARTICLE MI04563838
N° MFRCRQ2BS40TN-90C
Prix369.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CRQ2BS40TN-90C

ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT
N° D’ARTICLE MI04563838
N° MFRCRQ2BS40TN-90C
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
Prix369.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40 mm
  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    73 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT
  • Taille de l’arbre
    15 mm

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    90 °
  • Angle du coussin
    40 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Arbre simple
  • Plage de couple
    1.06 à 10.6 N-m

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT CRQ2BS40TN-90C
  • Profil bas
  • Les arbres simple et double sont disponibles dans toutes les tailles
  • Les interrupteurs automatiques 2 peuvent être montés du même côté
  • Plage de réglage de l’angle rotatif : 350° à 370°
  • Les options comprennent l’aimant, le type d’arbre, le style de filetage de l’orifice et le coussin d’air