Motion
CS1BN160-11.5KRID1993

SMC CORP OF AMERICA
CS1BN160-11.5KRID1993

CS1 Cylindre pneumatique de bielle - Alésage de 160 mm, course de 11.5 mm, tige de 40 mm, filetage mâle M36x1.5 , tige simple, basique, montage MX0 , côté tige coussinée, 3/4 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI04563847
N° MFRCS1BN160-11.5KRID1993
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CS1BN160-11.5KRID1993

CS1 Cylindre pneumatique de bielle - Alésage de 160 mm, course de 11.5 mm, tige de 40 mm, filetage mâle M36x1.5 , tige simple, basique, montage MX0 , côté tige coussinée, 3/4 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI04563847
N° MFRCS1BN160-11.5KRID1993
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Hauteur totale
    182 mm
  • Longueur totale
    268 mm
  • Largeur totale
    182 mm
  • Taille du port
    3/4 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M36x1.5
  • Taille de la tige
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    11.5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cylindre pneumatique de série CS1 , version à double action à tige unique du cylindre à alésage le plus grand de SMC. Cette version n’est PAS prélubrifiée, donc un lubrificateur dans votre système est requis. Cette série est disponible dans des diamètres d'alésage allant jusqu'à 300mm et des longueurs de course allant jusqu'à 2400mm. De plus, le CS1 peut être commandé avec un commutateur automatique. D’autres options comprennent des diamètres de forage jusqu’à 300mm, diverses configurations de montage, un coussin pour l’amortissement du bruit.
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CS1-D16
  • Type de coussin
    Côté de la tige coussinée
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CS1-C16
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CS1-F16
  • Fixations au pied - MS1
    CS1-L16
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    141 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 141 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 158 °F
  • Options incluses
    Bottes de canne en bâche résistantes à la chaleur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    228 psi
  • Manille de tige
    Y-16
  • Œillet de tige
    I-16
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-16
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CS1N160A-PS
  • Série
    CS1

Aperçu

Description du fabricant
CS1BN160-11.5KRID1993
  • Double action, monotige, type sans lubrifiant
  • Tailles d’alésage : 125mm à 300mm
  • Courses jusqu’à 2400mm disponibles
  • Sept styles de montage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer