Motion
CU25-100D
Cylindre compact, diamètre 25 mm, course 10 mm
N° D’ARTICLE MI04563904
N° MFRCU25-100D
Prix72.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, diamètre 25 mm, course 10 mm
N° D’ARTICLE MI04563904
N° MFRCU25-100D
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
Prix72.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La tige unique de la série CU, à double action, à course longue, cylindre de montage libre économise de l’espace et permet un montage direct et précis. La version à course longue est disponible avec des longueurs de course allant jusqu’à 100mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
  • Type de cylindre compact
    Montage gratuit
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CU

Aperçu

Description du fabricant
CU25-100D
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 100mm
  • Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
  • Gain d’espace
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon