Motion
CU6-10S
Cylindre compact, diamètre 6 mm, course 10 mm
N° D’ARTICLE MI04563912
N° MFRCU6-10S
Prix22.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, diamètre 6 mm, course 10 mm
N° D’ARTICLE MI04563912
N° MFRCU6-10S
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
Prix22.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    13 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    16.3 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    16.3 N
  • Taille de la tige
    M3x0.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M3x0.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La tige unique de la série CU, à double action, à course longue, cylindre de montage libre économise de l’espace et permet un montage direct et précis. La version à course longue est disponible avec des longueurs de course allant jusqu’à 100mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Type de montage
    Standard
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Options incluses
    Retour du ressort
  • Action du piston
    Action unique
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CU
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CU6-10S CYLINDRES, MT LIBRE, SPR RET
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 100mm
  • Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
  • Gain d’espace
  • Capacité de commutation automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon