Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4 mm
- Hauteur totale15 mm
- Longueur totale29.5 mm
- Largeur totale10 mm
- Taille du portM3x0.5
- Force de traction à 100 lb/po26.59 N
- Force de poussée à 100 lb/po28.79 N
- Taille de la tigeM2x0.4
- Taille de la tige / FiletageM2x0.4 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral4 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série de montures libres miniatures CUJ est un cylindre compact qui économise de l’espace. Il est disponible en tailles d'alésage de 4mm à 10mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20mm pour double action et 10mm pour simple action. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, à double et à simple action, montage à partir de 4 directions.
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineCN
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCUJ
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Type de montageMontage latéral
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCUJ
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Montage sans miniature
- Cylindre compact peu encombrant
- Offert en taille d’alésage de 4mm à 10mm