Motion
CUKW10-25D
Cylindre compact, course 25 mm
N° D’ARTICLE MI04563932
N° MFRCUKW10-25D
Prix45.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, course 25 mm
N° D’ARTICLE MI04563932
N° MFRCUKW10-25D
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
Prix45.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de montage libre à double action de la série CUKW permet un montage direct et précis. Il est disponible en tailles d'alésage de 6mm à 32mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
  • Type de cylindre compact
    Montage gratuit
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CU

Aperçu

Description du fabricant
CUKW10-25D CYLINDRES, MT LIBRE, TIGE DOUBLE NON POURRIE
  • Cylindre de montage libre
  • Tige double non rotative à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Accidents vasculaires cérébraux : jusqu’à 50mm
  • Capacité d’interrupteur automatique