Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter10 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Details
- Détails supplémentairesLa tige double de la série CUW, cylindre à double action et montage libre économise de l’espace et permet un montage direct et précis. Il est disponible en tailles d'alésage de 6mm à 32mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
- Type de cylindre compactMontage gratuit
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCU
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Type de montageStandard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige double
- SérieCU
Aperçu
Description du fabricant
CUW10-20D CYLINDRE, MONTAGE LIBRE, TIGE DOUBLE
- Cylindre à montage libre, type à tige double
- Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
- Longueurs de course jusqu’à 50mm
- Gain d’espace
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité