Motion
CXSJL32-100
Cyl, compact, roulement à billes
N° D’ARTICLE MI04563976
N° MFRCXSJL32-100
Prix304.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cyl, compact, roulement à billes
N° D’ARTICLE MI04563976
N° MFRCXSJL32-100
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
Prix304.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    200.5 mm
  • Largeur totale
    94 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    844 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1126 N
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Tige double compacte
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CXSJ

Aperçu

Description du fabricant
CXSJL32-100 CYLINDRE, COMPACT, ROULEMENT À BILLES
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Longueurs de course jusqu’à 100mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon