Motion
CXSM20-50A
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI04564118
N° MFRCXSM20-50A
Prix160.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI04564118
N° MFRCXSM20-50A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix160.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Filetage de port standard
    Rc 1/8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSM20-50A CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32 mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté