Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale132 mm
- Longueur totale96.5 po
- Largeur totale48 mm
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv37 (P, A) mm2, 49 (A, R) mm2
- Jauge incluseJauge incluse
- Type de remplacement manuelType de poussée non verrouillable (affleurant)
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Pression d’épreuveMaximum de +1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN de type Y
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS
- Suppression des surtensions incluseDétecteur de surtension avec lumière