Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale74 mm
- Longueur totale105 mm
- Largeur totale33 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- RoulementsRoulement de coussinet à billes
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindre guidéCylindre guide compact
- Pression de fonctionnement maximale1.0 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.1 MPa
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.5 MPa