Motion
EMXS25-50ASR
CYLINDRIQUE, TABLE COULISSANTE, EUROPÉEN
N° D’ARTICLE MI04564746
N° MFREMXS25-50ASR
Prix768.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRIQUE, TABLE COULISSANTE, EUROPÉEN
N° D’ARTICLE MI04564746
N° MFREMXS25-50ASR
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
Prix768.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    131 mm
  • Largeur totale
    92 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Amortisseur
  • Type de cylindre guidé
    Table de glissement
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
EMXS25-50ASR CYLINDRES, TABLE COULISSANTE, EUROPÉEN

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon