Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale107 mm
- Largeur totale108.5 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAlliage d’aluminium
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 (air) MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Définir la plage de pression0.05 à 0.9 MPa
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Normes respectéesJIS