Motion
ITV2030-31N2BL4-Q

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-31N2BL4-Q

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI04565475
N° MFRITV2030-31N2BL4-Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-31N2BL4-Q

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI04565475
N° MFRITV2030-31N2BL4-Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Longueur totale
    116 mm
  • Largeur totale
    52 mm

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 10 V c.c.
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    53 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    72 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression minimale réglée
    0.73 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Support plat
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV2000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Normes respectées
    JIS, UL
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV2030-31N2BL4-Q

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté