Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice4.4 mm
- Hauteur totale88 mm
- Longueur totale48 mm
- Largeur totale18 mm
- Taille du tube1/4 (OD) dans
Détails
- Matériau du corpsFluoropolymère
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.5 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+0.5 Mpa2
- MesureEntrée et sortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Plage de pression de fonctionnement0 à 0.5 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +90 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Matériau du jointPTFE
- Fonction de la vanneAiguille