Aperçu
Description du fabricant
LIQUIDE CHIMIQUE DE HAUTE PURETÉ LVQ50-S19
- Vanne chimique à 2 ports, série Viper (type standard)
- Extérieur non métallique
- Diamètre extérieur du tube : 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 6mm, 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
- Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Facteur Cv : 0,35 à 8.0
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité