Motion
LVQH20S-S07-1

SMC CORP OF AMERICA
LVQH20S-S07-1

Vanne pneumatique - 2 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI04566481
N° MFRLVQH20S-S07-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LVQH20S-S07-1

Vanne pneumatique - 2 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI04566481
N° MFRLVQH20S-S07-1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion (position 2 )
  • Plage de pression de fonctionnement
    -98 kPa à +0.5 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +100 °C

Aperçu

Description du fabricant
VANNE CHIMIQUE HAUTE PURETÉ LVQH20S-S07-1
  • Vanne d'arrêt chimique à 2 ports, fonctionnement manuel
  • Type d’économie d’espace
  • Extérieur non métallique
  • Diamètre extérieur du tube : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv : 0,35 à 8.0

Les clients ont également acheté